BIG Schweißer Handschuh Argon I 1228 natur Gr. 10

Artikelnummer: Z00195995
EAN: 4031301001201
Herstellernummer: 1228-10
BIG Schweißer Handschuh Argon I 1228 natur Gr. 10
Inkl. Steuern: 3,71 € VE 1 Paar Netto 3,12 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

BIG Schweißer-Handschuh Ziegen-/ Schafsnappa-Handschuh Argon I 1228, Material: Ziegen-/Schafsnappaleder, ungefüttert, eingesetzter Daumen, Länge: ca. 35 cm, Farbe: natur, Größen: 8, 9, 10, 11, 12, Norm: EN 388, Kategorie 2

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Größe 10
Farbe natur
Nummer 1228

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen