BIG Schweißer Handschuh Argon III 1213 beige Gr. 10

Artikelnummer: Z00195997
EAN: 4031301014898
Herstellernummer: 1213-10
BIG Schweißer Handschuh Argon III 1213 beige Gr. 10
Inkl. Steuern: 8,47 € VE 1 Paar Netto 7,12 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

BIG Schweißer-Handschuh TOP Rindnappa-Handschuh Argon III 1213, Material: Rindnappaleder, TOP Rindvollleder-Handschuhe, ausgesuchte Lederqualität, ungefüttert, mit Kevlargarn, Länge: ca. 35 cm, Farbe: beige, Größen: 8, 9, 10, 11, Norm: EN 12477-A, Kategorie 2

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Größe 10
Farbe beige
Nummer 1213

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen