BIG Schweißer Handschuh Stromboli I 1220 braun Gr. 10

Artikelnummer: Z00195998
EAN: 4031301015024
Herstellernummer: 1220-10
BIG Schweißer Handschuh Stromboli I 1220 braun Gr. 10
Inkl. Steuern: 10,13 € VE 1 Paar Netto 8,51 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 5-10 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

BIG Schweißer-Handschuh Rindspaltleder-Handschuh Stromboli I 1220, Material: Rindnappaleder, hitzebeständig, ungefüttert, mit Kevlargarn, Länge: ca. 35 cm, Farbe: braun, Größe: 10, Norm: EN 12477-A, Kategorie 2

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Größe 10
Farbe braun
Nummer 1220

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen