3M Schweißmaske 9100X DIN 5/8/9-13 Sicht 54x107mm SPEEDGLAS m.Seitenfenster

Artikelnummer: Z00036724
EAN: 4046719186822
Herstellernummer: 501815
3M Schweißmaske 9100X DIN 5/8/9-13 Sicht 54x107mm SPEEDGLAS m.Seitenfenster
Brutto Set-Preis 358,12 € Netto 300,94 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Neueste Generation DIN 5, 8, 9–13 · 7 Automatikschutzstufen · Hellstufe 3 · fest einstellbar auf eine konstante Dunkel- und Helligkeitsstufe · 5 Empfindlichkeitsstufen für zuverlässige Lichtbogenerkennung · Komfortheftfunktion (Schweißfilter schaltet auf die Zwischenstufe 5 – nicht auf 3 –, um bei schnellen Heftarbeiten Augenirritationen zu vermeiden) · vergrößerter Seitenschutz · permanenter Schutz gegen UV- und IR-Strahlung · patentiertes Ausatmungssystem · neues patentiertes Kopfband vermeidet die Druckbelastung und erhöht den Tragekomfort · tieferer Drehpunkt sorgt für optimalen Bewegungsablauf beim Auf- bzw. Runterklappen der Maske · Schweißmaske ohne Seitenfenster auf Anfrage lieferbar! · Anwendung: · Schutzstufe 3 – Schleifarbeiten · Schutzstufe 5 – Autogenschweißen · Schutzstufe 8 – Mikroplasmaschweißen · Schutzstufe 9 bis 13 – Lichtbogenschweißen Empfindlichkeitseinstellungen für normales bis hin zum TIG-Schweißen im unteren Amperebereich

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Sichtfeld 54 x 107 Millimeter
Modell 9100 X

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]