Quality Brand Schweißerschutzglas, Standard, 11A DIN

Artikelnummer: Z00440127
EAN: 4015833615112
Quality Brand Schweißerschutzglas, Standard, 11A DIN
Inkl. Steuern: 1,84 € VE 1 Stück Netto 1,55 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Standard

- Größe 90 x 110 mm - Zugelassen nach EN 166/169

Ab Schutzstufe 10 empfehlen wir den Einsatz von verspiegelten Gläsern, um augenschädigende Hitzestrahlung zu mindern.

Einzeln in Folie eingepackt.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ 11A DIN

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen