Schweißer-Freisichtschutzschild "EURO-FLIP" 2000

Artikelnummer: Z00428554
EAN: 4015833410212
Herstellernummer: 200501
Schweißer-Freisichtschutzschild "EURO-FLIP" 2000
Inkl. Steuern: 13,08 € VE 1 Stück Netto 10,99 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schweißer-Handschutzschild

- Aus schwarzgrauem ABS Kunststoff - Gekröpfte Ausführung - Zugelassen nach EN 175 - Für Glasgröße 90 x 110 mm - Temperaturbeständig bis ca. 120 °C - Mit Vorsatzglas und Filterglas DIN 9

0100 Handschutzschild "EURO-HANDY" 2000 Einsetzbar mit allen Schweißerschutzgläsern bis Schutzstufe DN 14 sowie Vorsatzscheiben bis 2 mm Stärke.

…0200 Freisichtschutzschild "EURO-FLIP" 2000 Mit Vollkunststoff-Freisichteinrichtung. Der Glasrahmen mit dem Schweißerschutzglas wird mit dem Daumen nach unten weggezogen, dadurch wird der Blick frei zur Schweißstelle.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Modell "EURO-FLIP" 2000

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen