Schweißkabel 50mm2 L.5m 400A gr.Stecker 13mm Dorn Ku.-ummantelt

Artikelnummer: Z00028582
EAN: 4260060250050
Herstellernummer: 1503155033
Schweißkabel 50mm2 L.5m 400A gr.Stecker 13mm Dorn Ku.-ummantelt
Inkl. Steuern: 53,37 € VE 1 Stück Netto 44,85 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

aus PVC-ummanteltem Kupferkabel · mit Kabelstecker · Elektrodenhalter

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stromstärke (A) 400
Stecker KS 50
Dorn-Ø (mm) 13
Belastbarkeit (A) 400
Kabellänge (m) 5
Kabel-Ø (mm²) 50

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen