Schweißpunkt-Bohrer 1967-80 · l: 79 mm Ersatz- und EinzelteileKarosserie

Artikelnummer: Z00351720
EAN: 4000896009350
Herstellernummer: 1967-80
HAZET
Schweißpunkt-Bohrer 1967-80 · l: 79 mm Ersatz- und EinzelteileKarosserie
UVP: 29,87 €   - Sie sparen 22%
Inkl. Steuern: 23,37 € VE 1 Stück Netto 19,64 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

  • Zum exakten Ausbohren von Schweißpunkten
  • Selbstschneidende Zentrierspitze
    nachschleifbar
  • Hochleistungs-Schnellstahl, gebläut

Made In Germany

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Anwendungsbereich KAROSSERIE/INNENAUSSTATTUNG > Karosserie-Instandsetzung
Länge (mm) 79
Durchmesser (mm) 8
Gesamtlänge (für eClass) 79
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen