Schweisspunktbohrer HSS-Co 6,0x66 mm

Artikelnummer: Z00002375
EAN: 4000146706008
Herstellernummer: 70600
Schweisspunktbohrer HSS-Co 6,0x66 mm
Inkl. Steuern: 49,48 € VE 10 Stück Netto 41,58 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schweißpunktbohrer

  • Standardbohrer zum Ausfräsen von Schweißpunkten
  • Ratterfreies Arbeiten
  • Kein Abgleiten vom Schweißpunkt
  • Kein nachträgliches Abschleifen des Schweißpunktes
  • Kobaltlegierung
  • Zylindrisch

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Spitzenanschliff Spezialanschliff mit Zentrumsspitze Form E
Toleranz h8
Ø (mm) 6,0
Ausspitzung DIN 1412, Form C
Material HSS-Co 5 %
L 66
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen