PROJAHN Schweisspunktbohrer VHM TiAlN 8,0x80 mm

Artikelnummer: Z00002377
EAN: 4000146708309
Herstellernummer: 70830
PROJAHN Schweisspunktbohrer VHM TiAlN 8,0x80 mm
Brutto Set-Preis 57,42 € Netto 48,25 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Schweißpunktbohrer

  • Spiralbohrer zum Ausbohren von Schweißpunkten, in extrem harten Blechen
  • Eine optimierte Restquerschneide sichert gutes anbohren und geringen Anpressdruck
  • Empfohlene Drehzahl ca. 1200 Umin-1

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Nutenform normal
Ausspitzung Spezial
L2 14
Seitenspanwinkel 30°
Dmr-Toleranz h7
L 80
Spitzenwinkel 120/180°
Schafttoleranz h6
Ø 8,0 Millimeter
Spitzenanschliff Sonder-Zentrierspitzenanschliff
Kerndicke 2,3 mm
Material VHM
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]