Winkelfixierger. Magnet. Haftkr. 5kg feste Winkel 45/90/135 Grad

Artikelnummer: Z00028590
EAN: 4015833120104
Winkelfixierger. Magnet. Haftkr. 5kg feste Winkel 45/90/135 Grad
Inkl. Steuern: 6,39 € VE 1 Stück Netto 5,37 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Montagehilfe · rot lackiertes Stahlblech mit festen Winkeln von 45°, 90° und 135°

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Breite (mm) 120
Höhe (mm) 80
Haftkraft (kg) 5

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen