Winkelfixierger. magnet. Hafttkr. 23kg feste vorgegeb. Wink.30/45/60/75/90 Grad

Artikelnummer: Z00028589
EAN: 4015833120036
Winkelfixierger. magnet. Hafttkr. 23kg feste vorgegeb. Wink.30/45/60/75/90 Grad
Inkl. Steuern: 7,70 € VE 1 Stück Netto 6,47 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

für Montage- und Schweißarbeiten · feste vorgegebene Winkel von 30°, 45°, 60°, 75° und 90°

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Breite (mm) 120
Höhe (mm) 90
Haftkraft (kg) 23

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen