Schwerlast-Bockrolle B10 D.250mm Trgf.600kg PA-Rad naturfarben Platte 138x110mm

Artikelnummer: Z00034449
EAN: 4021885098964
Herstellernummer: N110.B10.251
BS Rollen
Schwerlast-Bockrolle B10 D.250mm Trgf.600kg PA-Rad naturfarben Platte 138x110mm
Inkl. Steuern: 38,21 € VE 1 Stück Netto 32,11 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Bockrolle Stahlblechgehäuse, verzinkt-chromatiert · Radachse verschraubt · Rollenlager · Rad aus Polyamid (naturfarben) · korrosionsunempfindlich · beständig gegen Benzin, Diesel, Öle sowie pflanzliche und tierische Fette

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Tragfähigkeit (kg) 600
Radbreite (mm) 50
Rad-Ø (mm) 250
Plattenlänge (mm) 138
Plattenbreite (mm) 110
Schraublochentfernung (mm) 105 x 75
Bauhöhe (mm) 295
Schraubloch-Ø (mm) 11

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen