Schwerlast-Bockrolle D.125mm Trgf.1100kg Guss-PUR-Rad Platte 138x110mm

Artikelnummer: Z00034486
EAN: 4021885027063
Herstellernummer: S110.C10.125
Schwerlast-Bockrolle D.125mm Trgf.1100kg Guss-PUR-Rad Platte 138x110mm
Inkl. Steuern: 109,35 € VE 1 Stück Netto 91,89 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 11 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Doppel-Bockrolle schwere Stahlschweißkonstruktion · verzinkt · Räder: mit Gussfelge, Bandage aus Gusspolyurethan 95 +/-3 Shore A, Farbe Bandage braun, Kugellager in der Radnabe · beständig gegen Benzin, Diesel, Öle sowie pflanzliche und tierische Fette

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Tragfähigkeit (kg) 1100
Radbreite (mm) 2 x 50
Rad-Ø (mm) 125
Plattenlänge (mm) 138
Plattenbreite (mm) 110
Schraublochentfernung (mm) 105 x 75/80
Bauhöhe (mm) 170
Schraubloch-Ø (mm) 11
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen