Schwerlast-Bockrolle RR100 Durchmesser 85mm Tragfähigkeit 1200kg Kunststoffrad

Artikelnummer: Z00034451
EAN: 4021885083748
Herstellernummer: RR110.B15.085
BS Rollen
Schwerlast-Bockrolle RR100 Durchmesser 85mm Tragfähigkeit 1200kg Kunststoffrad
Inkl. Steuern: 62,83 € VE 1 Stück Netto 52,80 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

schwere Stahlschweißkonstruktion · verzinkt · Rad aus Kunststoff (naturfarben) · Kugellager · korrosionsunempfindlich · beständig gegen Benzin, Diesel, Öle sowie pflanzliche und tierische Fette

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Tragfähigkeit (kg) 1200
Radbreite (mm) 85
Rad-Ø (mm) 85
Plattenlänge (mm) 190
Plattenbreite (mm) 175
Schraublochentfernung (mm) 150 x 135
Bauhöhe (mm) 125
Schraubloch-Ø (mm) 16
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen