Schwerlast-Lenkrolle B10 D.200mm Trgf.600kg Ku.-Rad naturfarben Platte 138x110mm

Artikelnummer: Z00034438
EAN: 4021885002695
Herstellernummer: N100.B10.201
BS Rollen
Schwerlast-Lenkrolle B10 D.200mm Trgf.600kg Ku.-Rad naturfarben Platte 138x110mm
Inkl. Steuern: 46,62 € VE 1 Stück Netto 39,18 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Lenkrolle Stahlblechgehäuse, verzinkt-chromatiert · zweireihiges Kugellager im Gabelkopf · Rad aus Kunststoff (naturfarben) · korrosionsunempfindlich · beständig gegen Benzin, Diesel, Öle sowie pflanzliche und tierische Fette · Radachse verschraubt · Rollenlager

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Tragfähigkeit (kg) 600
Radbreite (mm) 50
Rad-Ø (mm) 200
Plattenlänge (mm) 138
Plattenbreite (mm) 110
Schraublochentfernung (mm) 105 x 75
Bauhöhe (mm) 255
Ausladung (mm) 52
Schraubloch-Ø (mm) 11
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen