Schwerlast-Lenkrolle B10 m.Feststeller D.250mm Trgf.600kg Ku.-Rad naturfarben

Artikelnummer: Z00034444
EAN: 4021885098957
Herstellernummer: N120.B10.251
Schwerlast-Lenkrolle B10 m.Feststeller D.250mm Trgf.600kg Ku.-Rad naturfarben
Inkl. Steuern: 55,32 € VE 1 Stück Netto 46,49 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Lenkrolle mit Totalfeststeller Stahlblechgehäuse, verzinkt-chromatiert · Radachse verschraubt · Rollenlager· Rad aus Polyamid (naturfarben) · korrosionsunempfindlich · beständig gegen Bezin, Diesel, Öle sowie pflanzliche und tierische Fette

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Tragfähigkeit (kg) 600
Radbreite (mm) 50
Rad-Ø (mm) 250
Plattenlänge (mm) 138
Plattenbreite (mm) 110
Schraublochentfernung (mm) 105 x 75
Bauhöhe (mm) 295
Ausladung (mm) 55
Schraubloch-Ø (mm) 11

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen