Schwerlast-Lenkrolle D.200mm Breite 50mm Polyurethanrad Platte 135x110mm

Artikelnummer: Z00034464
EAN: 4021885074951
Herstellernummer: N100.C10.203
BS Rollen
Schwerlast-Lenkrolle D.200mm Breite 50mm Polyurethanrad Platte 135x110mm
Inkl. Steuern: 106,98 € VE 1 Stück Netto 89,90 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Tragfähigkeit bis 1000 kg · schwere Stahlschweißkonstruktion · Gabelkopf mit Axial-Rillenkugellager oben, Kegelrollenlager unten · totale Fettfüllung - nachschmierbar · blau lackiert · Räder: Polyurethan-Bandage (braun) auf Guss-Radkörper · beständig gegen Benzin, Diesel, Öle sowie pflanzliche und tierische Fette · Kugellager

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Tragfähigkeit (kg) 1000
Radbreite (mm) 50
Rad-Ø (mm) 200
Plattengröße (mm) 135 x 110
Bauhöhe (mm) 251
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen