Schwerlast-Lenkrolle m.Feststeller D.125mm Trgf.300kg PA-Rad Platte 105x85mm

Artikelnummer: Z00034440
EAN: 4021885103538
Herstellernummer: LB520.B10.126
BS Rollen
Schwerlast-Lenkrolle m.Feststeller D.125mm Trgf.300kg PA-Rad Platte 105x85mm
Inkl. Steuern: 17,65 € VE 1 Stück Netto 14,83 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Lenkrolle mit Totalfeststeller Stahlblechgehäuse, verzinkt-chromatiert · Radachse verschraubt · Rollenlager· Rad aus Polyamid (naturfarben) · korrosionsunempfindlich · beständig gegen Bezin, Diesel, Öle sowie pflanzliche und tierische Fette

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Tragfähigkeit (kg) 300
Radbreite (mm) 40
Rad-Ø (mm) 125
Plattenlänge (mm) 105
Plattenbreite (mm) 85
Schraublochentfernung (mm) 80 x 60
Bauhöhe (mm) 157
Ausladung (mm) 36
Schraubloch-Ø (mm) 11

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen