BS Rollen Schwerlast-Lenkrolle D.85mm Trgf.1200kg Ku.190mm 175mm

Artikelnummer:  
Z00034450 
EAN:  
4021885083755 
Herstellernummer:  
RR100.B15.085 
Marke: 
BS Rollen 
BS Rollen

Lieferung in 1 Werktag.

121,38 €

Netto 102,00 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Ausladung 57 Millimeter
Bauhöhe 125 Millimeter
Farbe Rolle weiß
Material Gehäuse Stahlblech
Material Rolle Kunststoff
Oberfläche Gehäuse verzinkt-chromatiert
Plattenbreite 175 Millimeter
Plattenlänge 190 Millimeter
Rad-Ø 85 Millimeter
Radbreite 85 Millimeter
Schraubloch-Ø 16 Millimeter
Schraublochentfernung 150 x 135 Millimeter
Tragfähigkeit 1200 KG_tmp
Alle technische daten

Produktbeschreibung

schwere Stahlschweißkonstruktion · verzinkt · Kugellager im Gabelkopf · spritzwasser- und staubgeschützt · Schmiernippel im Gabelkopf · Rad aus Kunststoff (naturfarben) · Kugellager · korrosionsunempfindlich · beständig gegen Benzin, Diesel, Öle sowie pflanzliche und tierische Fette · Lenkrollen mit Feststeller auf Anfrage
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
86,79 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 34%
117,76 € UVP 177,90 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
22,00 €
Bosch Professional Akku-Drehschlagschrauber GDR 12V-105, Solo Version, L-BOXX - 43%
80,32 € UVP 141,61 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
Hettich Schnellmon.-Scharn.Sensys 8645i K.12,5mm TH 52 z.Anschr.
3,07 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 39%
6,95 € UVP 11,48 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben