Schwerlastlenkrolle D.200mm Trgf.450kg Elastic-Vollgummirad Platte 135x110mm

Artikelnummer: Z00034315
EAN: 4021885104207
Herstellernummer: L600.B80.200
Schwerlastlenkrolle D.200mm Trgf.450kg Elastic-Vollgummirad Platte 135x110mm
Inkl. Steuern: 51,94 € VE 1 Stück Netto 43,65 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Lenkrolle Tragfähigkeit bis 450 kg · stabiles Stahlblechgehäuse, verzinkt chromatiert · Lenkrollen mit zweireihigem Kugelkranz im Gabelkopf · Totalfeststeller (blockiert gleichzeitig Lenk- und Schwenkbewegung) · Räder: Elastic-Vollgummireifen (schwarz, fest aufvulkanisiert) auf Aluminium-Radkörper · Radachse verschraubt · Kugellager

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Tragfähigkeit (kg) 450
Radbreite (mm) 50
Rad-Ø (mm) 200
Plattenlänge (mm) 135
Plattenbreite (mm) 110
Schraublochentfernung (mm) 104 x 78
Bauhöhe (mm) 245
Ausladung (mm) 50
Schraubloch-Ø (mm) 11
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen