Schwerlastlenkrolle N100 m. Feststeller D. 200mm Trgf. 450kg

Artikelnummer: Z00034344
EAN: 4021885076764
Herstellernummer: N120.B80.200
BS Rollen
Schwerlastlenkrolle N100 m. Feststeller D. 200mm Trgf. 450kg
Inkl. Steuern: 65,83 € VE 1 Stück Netto 55,32 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Lenkrolle mit Totalfeststeller Tragfähigkeit bis 450 kg · stabiles Stahlblechgehäuse, verzinkt chromatiert · Lenkrollen mit zweireihigem Kugelkranz im Gabelkopf · Totalfeststeller (blockiert gleichzeitig Lenk- und Schwenkbewegung) · Räder: Elastic-Vollgummireifen (schwarz, fest aufvulkanisiert) auf Aluminium-Radkörper · Radachse verschraubt · Kugellager

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Tragfähigkeit (kg) 450
Radbreite (mm) 50
Rad-Ø (mm) 200
Plattenlänge (mm) 138
Plattenbreite (mm) 110
Schraublochentfernung (mm) 105 x 75
Bauhöhe (mm) 255
Ausladung (mm) 52
Schraubloch-Ø (mm) 11

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen