Schwerlastrolle Alu 100x40 Polyurethanrad

Artikelnummer: Z00428075
EAN: 4021885077716
BS Rollen
Schwerlastrolle Alu 100x40 Polyurethanrad
Inkl. Steuern: 13,13 € VE 1 Stück Netto 11,03 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Polyurethanrad für Schwerlastrolle Alufelge

Gehäuse aus Stahlblech verzinkt, chromatiert, zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf. Alufelge mit Polyurethanlauffläche und Kugellager.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Rad-Ø x -breite (mm) 100 x 40
Plattengröße (mm) 105 x 85
Gesamthöhe (mm) 137
Bohrungs-Ø (mm) 15
Tragkraft (kg) 280
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen