Schwerlastrolle Alu 150x50 Lenkrolle+Feststeller, Polyurethanrad

Artikelnummer: Z00428065
EAN: 1234
Schwerlastrolle Alu 150x50 Lenkrolle+Feststeller, Polyurethanrad
Inkl. Steuern: 61,07 € VE 1 Stück Netto 51,32 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Schwerlast-Lenkrolle mit Totalfeststeller Alufelge mit Polyurethanrad, Stahlgehäuse

Gehäuse aus Stahlblech verzinkt, chromatiert, zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf. Alufelge mit Polyurethanlauffläche und Kugellager.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Rad-Ø x -breite (mm) 150 x 50
Plattengröße (mm) 138 x 110
Gesamthöhe (mm) 209
Bohrungs-Ø (mm) 20
Tragkraft (kg) 550
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen