Schwerlastrolle Alu 150x50 Polyurethanrad

Artikelnummer: Z00428077
EAN: 4021885087654
BS Rollen
Schwerlastrolle Alu 150x50 Polyurethanrad
Inkl. Steuern: 22,07 € VE 1 Stück Netto 18,55 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Polyurethanrad für Schwerlastrolle Alufelge

Gehäuse aus Stahlblech verzinkt, chromatiert, zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf. Alufelge mit Polyurethanlauffläche und Kugellager.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Rad-Ø x -breite (mm) 150 x 50
Plattengröße (mm) 138 x 110
Gesamthöhe (mm) 209
Bohrungs-Ø (mm) 20
Tragkraft (kg) 550
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen