BS Rollen Bockrolle 200mm 600kg Guß-PUR 138 x 110mm

Artikelnummer:  
Z00428072 
EAN:  
4021885094362 
Herstellernummer:  
N110.B90.203 
Marke:  
BS Rollen 

Lieferung in 2 Werktagen.

33,47 €

Netto 28,13 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Arbeitstemperatur -20 - 80 Grad Celsius
Bauhöhe 255 Millimeter
Befestigungsart mit Anschraubplatte
Bohrungs-Ø 20 Millimeter
Farbe Rolle Aluminium
Gesamthöhe 255 Millimeter
Material Gehäuse Stahlblech
Material Rolle Guß-Polyurethanbandage
Oberfläche Gehäuse verzinkt-chromatiert
Plattenbreite 110 Millimeter
Plattengröße 138 x 110 Millimeter
Plattenlänge 138 Millimeter
Profil Standard
Rad-Ø 200 Millimeter
Rad-Ø x -breite 200 x 50 Millimeter
Radbreite 50 Millimeter
Schraubloch-Ø 11 Millimeter
Schraublochentfernung 105 x 75 Millimeter
Tragfähigkeit 600 Kilogramm
Tragkraft 600 KG_tmp
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Schwerlast-Bockrolle Alufelge mit Polyurethanrad, Stahlgehäuse

Gehäuse aus Stahlblech verzinkt, chromatiert, zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf. Alufelge mit Polyurethanlauffläche und Kugellager.
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

6 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Akku-Rotationswerkzeug GRO 12V-35, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 26%
162,21 € UVP 220,15 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 27%
130,00 € UVP 177,90 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
24,44 €
Bosch Professional Handkreissäge GKS 85 G, mit L-BOXX und Führungsschiene FSN 1600 - 23%
411,16 € UVP 534,31 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
96,43 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18-2-LI Plus 3 x Akkupack (1,5 Ah)  Zubehörtasche - 17%
208,45 € UVP 249,89 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben