Schwerlastrolle Alu 250x50 Lenkrolle, Polyurethanrad

Artikelnummer: Z00428061
EAN: 4021885082451
BS Rollen
Schwerlastrolle Alu 250x50 Lenkrolle, Polyurethanrad
Inkl. Steuern: 143,13 € VE 1 Stück Netto 120,28 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 2 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schwerlast-Lenkrolle Alufelge mit Polyurethanrad, Stahlgehäuse

Gehäuse aus Stahlblech verzinkt, chromatiert, zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf. Alufelge mit Polyurethanlauffläche und Kugellager.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Rad-Ø x -breite (mm) 250 x 50
Plattengröße (mm) 138 x 110
Gesamthöhe (mm) 295
Bohrungs-Ø (mm) 20
Tragkraft (kg) 600
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen