Schwerlastrolle Alu 250x50 Polyurethanrad

Artikelnummer: Z00428079
EAN: 4021885082444
BS Rollen
Schwerlastrolle Alu 250x50 Polyurethanrad
Inkl. Steuern: 64,61 € VE 1 Stück Netto 54,29 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Polyurethanrad für Schwerlastrolle Alufelge

Gehäuse aus Stahlblech verzinkt, chromatiert, zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf. Alufelge mit Polyurethanlauffläche und Kugellager.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Rad-Ø x -breite (mm) 250 x 50
Plattengröße (mm) 138 x 110
Gesamthöhe (mm) 295
Bohrungs-Ø (mm) 20
Tragkraft (kg) 600
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen