Schwerlastrolle Alu 80x40 Bockrolle, Polyurethanrad

Artikelnummer: Z00428068
EAN: 4021885081850
BS Rollen
Schwerlastrolle Alu 80x40 Bockrolle, Polyurethanrad
Inkl. Steuern: 28,76 € VE 1 Stück Netto 24,17 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schwerlast-Bockrolle Alufelge mit Polyurethanrad, Stahlgehäuse

Gehäuse aus Stahlblech verzinkt, chromatiert, zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf. Alufelge mit Polyurethanlauffläche und Kugellager.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Rad-Ø x -breite (mm) 80 x 40
Plattengröße (mm) 105 x 85
Gesamthöhe (mm) 127
Bohrungs-Ø (mm) 15
Tragkraft (kg) 250
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen