Schwerlastrolle Guss 100x38 Polyurethanrad

Artikelnummer: Z00428095
EAN: 4021885087715
BS Rollen
Schwerlastrolle Guss 100x38 Polyurethanrad
Inkl. Steuern: 29,23 € VE 1 Stück Netto 24,56 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Polyurethanrad für Schwerlastrolle Gussfelge

Gehäuse aus Stahl-Schweißkonstruktion verzinkt, Kugellager im Gabelkopf. Gussfelge mit Polyurethanlauffläche und Kugellager.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Rad-Ø x -breite (mm) 100 x 38
Plattengröße (mm) 100 x 85
Gesamthöhe (mm) 150
Bohrungs-Ø (mm) 20
Tragkraft (kg) 295
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen