Schwerlastrolle Guss 200x50 Lenkrolle+Feststeller, Polyurethanrad

Artikelnummer: Z00428088
EAN: 4021885081072
Schwerlastrolle Guss 200x50 Lenkrolle+Feststeller, Polyurethanrad
Inkl. Steuern: 170,52 € VE 1 Stück Netto 143,29 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schwerlast-Gussfelge mit Polyurethanrad, Lenkrolle mit Totalfeststeller

Gehäuse aus Stahl-Schweißkonstruktion verzinkt, Kugellager im Gabelkopf. Gussfelge mit Polyurethanlauffläche und Kugellager.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Rad-Ø x -breite (mm) 200 x 50
Plattengröße (mm) 138 x 110
Gesamthöhe (mm) 245
Bohrungs-Ø (mm) 25
Tragkraft (kg) 1000
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen