Schwerlastrolle Guss 200x50 Polyurethanrad

Artikelnummer: Z00428098
EAN: 4021885032135
Schwerlastrolle Guss 200x50 Polyurethanrad
Inkl. Steuern: 55,80 € VE 1 Stück Netto 46,89 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Polyurethanrad für Schwerlastrolle Gussfelge

Gehäuse aus Stahl-Schweißkonstruktion verzinkt, Kugellager im Gabelkopf. Gussfelge mit Polyurethanlauffläche und Kugellager.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Rad-Ø x -breite (mm) 200 x 50
Plattengröße (mm) 138 x 110
Gesamthöhe (mm) 245
Bohrungs-Ø (mm) 25
Tragkraft (kg) 1000
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen