Schwerlastrolle Kunststoffrad 150x45/400kg Lenkrolle

Artikelnummer: Z00428034
EAN: 4021885060985
BS Rollen
Schwerlastrolle Kunststoffrad 150x45/400kg Lenkrolle
Inkl. Steuern: 22,87 € VE 1 Stück Netto 19,22 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 8 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Schwerlast-Lenkrolle mit Kunststoffrad, Stahlgehäuse

Gehäuse aus Stahlblech verzinkt, chromatiert, zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf. Kunststoffrad mit Rollenlager.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Rad-Ø x -breite (mm) 150 x 45
Plattengröße (mm) 135 x 110
Gesamthöhe (mm) 195
Bohrungs-Ø (mm) 20
Tragkraft (kg) 400
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen