Schwerlastrolle Kunststoffrad 150x45/600kg

Artikelnummer: Z00428053
EAN: 1234
Schwerlastrolle Kunststoffrad 150x45/600kg
Inkl. Steuern: 11,44 € VE 1 Stück Netto 9,61 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 8 Werktagen.

Beschreibung

Kunststoffrad für Schwerlast-Lenkrolle

Gehäuse aus Stahlblech verzinkt, chromatiert, zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf. Kunststoffrad mit Rollenlager.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Rad-Ø x -breite (mm) 150 x 45
Plattengröße (mm) 138 x 110
Gesamthöhe (mm) 209
Bohrungs-Ø (mm) 20
Tragkraft (kg) 600
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen