BS Rollen Schwerlast-Bockrolle D.150mm Trgf.600kg Platte L138xB110mm

Artikel aktuell nicht lieferbar

17,28 €

Netto 14,52 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Bauhöhe 209 Millimeter
Bohrungs-Ø 20 Millimeter
Gesamthöhe 209 Millimeter
Plattenbreite 110 Millimeter
Plattengröße 138 x 110 Millimeter
Plattenlänge 138 Millimeter
Rad-Ø 150 Millimeter
Rad-Ø x -breite 150 x 45 Millimeter
Radbreite 45 Millimeter
Schraubloch-Ø 11 Millimeter
Schraublochentfernung 105 x 75 Millimeter
Tragfähigkeit 600 Kilogramm
Tragkraft 600 KG_tmp
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Schwerlast-Bockrolle mit Kunststoffrad, Stahlgehäuse

Gehäuse aus Stahlblech verzinkt, chromatiert, zweireihiger Kugelkranz im Gabelkopf. Kunststoffrad mit Rollenlager.
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 44%
13,99 € UVP 24,99 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 20-230 H, 2000-Watt-Motor, gepanzerte Wicklungen
99,98 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 27%
29,99 € UVP 40,94 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810U-1/5 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 5 - 39%
24,99 € UVP 41,17 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810T/6 - Innen TORX® Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 39%
22,88 € UVP 37,43 €
Bosch Professional Laser-Entfernungsmesser GLM 50 C - 43%
104,28 € UVP 183,26 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 1100, mit SDS-Clic - 41%
87,45 € UVP 148,75 €
KNIPEX Cobra®-Paket - 44%
54,07 € UVP 97,04 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben