Werkstattwagen blau 4Schubl.silber 625x400xmax.900mm GEDORE absenkbar

Artikelnummer: Z00059262
EAN: 4010886662526
Herstellernummer: 6625260
Werkstattwagen blau 4Schubl.silber 625x400xmax.900mm GEDORE absenkbar
Inkl. Steuern: 670,83 € VE 1 Stück Netto 563,72 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

absenkbar mit selbsttätiger Hubmechanik · blau pulverbeschichtet · Schubladen silber · automatisch arretiert beträgt die Tragkraft 120 kg, Gesamttraglast in abgesenkter Position über 220 kg · 3 Schubladen, geführt auf leichtgängigen Kugelkorbführungen · mit Mitten- und Endarretierung · beidseitig ausziehbar · Tragkraft pro Schublade 22 kg · 1 tiefe Schublade für sperrige Teile · Bedienung durch Einknopfsystem · automatische Hebung durch 2 Gasdruckfedern · 1 Dokument- oder Kleinteilablage mit Riffelgummi-Auflage · umlaufende Rammschutzleisten · Zentralverriegelung in abgesenkter Position für Vorhangschloss (gehört nicht zum Lieferumfang) · rollengelagertes Hochleistungsfahrwerk, je zwei Bockrollen Ø 140 mm und zwei Lenkrollen Ø 100 mm, davon eine mit Totalfeststeller

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Höhe (mm) 900
Breite (mm) 625
Anzahl Querteiler 2x
Tiefe (mm) 400
Schubladenanzahl 4 Stück
Anzahl Längsteiler 6x
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen