GEDORE Werkzeugschrank

Artikelnummer: Z00046290
EAN: 4010886661796
Herstellernummer: 6617910
GEDORE Werkzeugschrank
Inkl. Steuern: 1.055,09 € VE 1 Stück Netto 886,63 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Geeignet als Werkbankaufsatz · Stahlblechkonstruktion · Durch Zylinderschloss verschließbare Blech-Jalousie · Rückwand mit Vierkantlochung zur wahlweisen Werkzeugaufhängung · Ausführung LH mit Hakensortiment No. 1500 HS 23 · Maße: H 890 x B 1810 x T 170 mm · Korpus GEDORIT blau, Jalousie GEDORIT silber · Lieferung ohne Werkzeuge

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Breite (mm) 1810
Tiefe (mm) 170
Höhe (mm) 890
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen