GEDORE Werkzeugtruhe 3Schubladen Aufsatztruhe GEDORIT blau/Schubladen silber

Artikelnummer: Z00046160
EAN: 4010886661819
Herstellernummer: 6618130
GEDORE Werkzeugtruhe 3Schubladen Aufsatztruhe GEDORIT blau/Schubladen silber
Inkl. Steuern: 382,95 € VE 1 Stück Netto 321,81 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 7 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Durch Übereinandersetzen der Werkzeugtruhen 1430 und 1431 wird das Fahrgestell 1432 zum mobilen Großraumwagen 1585 · Das Fahrgestell 1432 kann selbstverständlich auch mit verschiedenen Truhen variabel kombiniert werden, z.B. 1433-1072 ES · Einsteckbarer Fahrgriff mit Arretiermöglichkeit, die auch das Heben des Werkzeugwagens gestattet · Mit vierkantgelochtem, verstärktem Lochblech zum Anbringen von Zubehör · 1432 mit ABS-Abdeckung, Zentralverriegelung für Vorhängeschloss · Schubladen mit Vollauszug, mit Einhand-Sicherheitsverriegelung · Tragkraft pro Schublade 40 kg · Fersen- und Rammschutz · GEDORE Fahrwerk mit rollengelagerten Hochleistungsrädern, je 2 Bockrollen Ø 140 mm und Lenkrollen Ø 100 mm, eine davon mit Totalfeststeller · Gesamttragkraft 300 kg · Maße: H 1060 x B 660 x T 400 mm · Korpus GEDORIT blau, Schubladen GEDORIT silber, Abdeckung schwarz · Lieferung ohne Werkzeuge

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Höhe (mm) 305
Tiefe (mm) 400
Schubladenanzahl 3 Stück
Anzahl Längsteiler 6x
Anzahl Querteiler 2x
Breite (mm) 625

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen