Werkzeugwagen m.5Schubladen 1xH.67mm 3xH.137mm 1xH.207mm Schubalden blau/silber

Artikelnummer: Z00046327
EAN: 4010886836514
Herstellernummer: 1640763
Gedore
Werkzeugwagen m.5Schubladen 1xH.67mm 3xH.137mm 1xH.207mm Schubalden blau/silber
Inkl. Steuern: 933,98 € VE 1 Stück Netto 784,86 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Arbeitsplattform aus ABS mit 3 Kleinteilefächern · Mit Fahr-Lenk-Griff · Schubladen mit Vollauszug, herausnehmbar · Einhandbedienung mit Sicherheitsverriegelung verhindert ungewolltes Öffnen während der Fahrt · Kugelgelagerte Führungsschienen · Schubladen individuell unterteilbar, Längs- (LT) und Querteiler (QT) im Lieferumfang enthalten, siehe Tabelle · Untere Schublade als Schwerlastschublade konzipiert · Tragkraft pro Schublade 40 kg, untere Schwerlastschublade 60 kg (außer 2004 1000) · Staufach an der Griffseite mit Lochblechauskleidung 9 x 33 mm zum Anbringen von Zubehör · Staufachtür durch Zentralverriegelung verschließbar · Vier herausnehmbare Kleinteileschubladen · Zentralverriegelung durch Zylinderschloss · Fersenschutz und umlaufender Rammschutz · GEDORE Schwerlastfahrwerk mit rollengelagerten Hochleistungsrädern, je 2 Bockrollen Ø 200 mm und Lenkrollen Ø 125 mm, eine davon mit Totalfeststeller · Gesamttragkraft 500 kg · Maße: H 985 x B 775 x T 435 mm · Korpus GEDORIT blau, Schubladen GEDORIT silber, Abdeckung schwarz · Lieferung ohne Werkzeuge und Zubehör · Optionales Zubehör: Aufsatztruhe 2430, Rückwand R 2004 L oder RB 2004 L, Holzplatte 2004 HP · Weitere Schubladenvarianten auf Anfrage · Schubladenmaße: Typ 1: innen: B 478 x T 391 x H 65 mm / außen: B 480 x T 400 x H 67 mm Typ 2: innen: B 478 x T 398 x H 135 mm / außen: B 480 x T 400 x H 137 mm Typ 3: innen: B 478 x T 398 x H 205 mm / außen: B 480 x T 400 x H 207 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Breite (mm) 775
Anzahl Querteiler 2x
Anzahl Längsteiler 3x
Tiefe (mm) 475
Schubladenanzahl (Stück) 5
Höhe (mm) 985
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen