GEDORE Werkzeugwagen mit 7 Schubladen

Artikelnummer: Z00046534
EAN: 4010886817476
Herstellernummer: 1587102
GEDORE Werkzeugwagen mit 7 Schubladen
UVP: 1.288,77 €   - Sie sparen 43%
Brutto Set-Preis 729,27 € Netto 612,83 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER
Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Korpus: • Maße: H 965 x B 720 x T 395 mm • Ablageplatte aus ABS-Kunststoff mit 3 Kleinteilefächern • Stauraum mit Lochblechauskleidung (Euro-Lochung 10 x 38 mm) auf der Griffseite • Wendig und leicht zu steuern durch Fahr-Lenk-Griff • 1 Seitenwand mit Euro-Lochung 10 x 38 mm zur Befestigung von Haken und Werkzeugen • Sicherheit durch Fersenschutz und umlaufender Rammschutz für Personen und Umfeld • Stahlblech, korrosionsbeständig und kratzfest pulverbeschichtet, GEDORE blau Schubladen: • Zentralverriegelung mit Zylinderschloss • 5 breite Schubladen (B 480 x T 325 x H 75 mm) mit Vollauszug • 2 Großraumschubladen (B 480 x T 325 x H 120 mm) mit Vollauszug, für sperrige Teile • Einzelladensicherung durch integrierte Kipp-Öffnungsleiste, Einhandbedienung • Kugelgelagerte Führungsschienen • Individuell bestückbar durch Längs- und Querteiler (auch einzeln lieferbar, nicht für die Großraumschubladen) • Tragkraft pro Schublade 40 kg • Stahlblech, korrosionsbeständig und kratzfest pulverbeschichtet, GEDORE blau GEDORE Hochleistungs-Fahrwerk: • Gesamttragkraft 330 kg • 2 rollengelagerte GEDORE Hochleistungsräder (Bockrollen Ø 140 mm) • 2 kugelgelagerte GEDORE Leichtlaufräder (Lenkrollen Ø 100 mm), eine davon mit Totalfeststeller • GEDORE Trapez-Achskonstruktion bewirkt auch bei maximaler Belastung: Leichtlauf, Wendigkeit und Spurtreue Zubehör: • 10-teiliges Hakensortiment • 8 Längs- (LT) und 2 Querteiler (QT) aus verzinktem Stahlblech Optionen: • Optimal bestückbar durch GEDORE Werkzeugmodule (1500 ES/1500 CT) • Sonderfarben und -Ausführungen auf Anfrage • Lieferung ohne Werkzeuge und Zubehör

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schubladenanzahl 7 Stück
Anzahl Querteiler 2x
Tiefe (mm) 395
Breite (mm) 720
Anzahl Längsteiler 8x
Höhe (mm) 965
Höhe 965 Millimeter
Breite 720 Millimeter
Zielgruppe Industrie
Anzahl Schubladen 7 Stück
Anzahl 8x
Tiefe 395 Millimeter
Verpackungseinheit (VE)
Verpackungseinheit 1 Stück

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]