Werkzeugschrank 1000x1000x500mm 2 Schubladen/2 Böden lichtgrau/signalblau

Artikelnummer: Z00064388
EAN: 4054773015347
Herstellernummer: 3007215
Werkzeugschrank 1000x1000x500mm 2 Schubladen/2 Böden lichtgrau/signalblau
Inkl. Steuern: 436,36 € VE 1 Stück Netto 366,69 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Stahlblechkonstruktion mit widerstandsfähiger Pulverbeschichtung · ausgestattet mit Schubladen und ausziehbaren, verzinkten Fachböden, mit allseitigem Rand, Höhe 30 mm, auf kugelgelagerten Präzisionsauszügen, 80% ausziehbar · Schubladen H 100 mm und Fachböden im 33-mm-Raster höhenverstellbar · Tragfähigkeit pro Fachboden/Schublade 35 kg · obere Ablage mit Abrollrand (Lieferung erfolgt ohne Riffelgummiauflage) · Flügeltür abschließbar mit Zylinderschloss und Drehriegelverschluss mit 3-Punkt-Verriegelung Lieferung erfolgt ohne Inhalt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Türen signalblau, RAL 5005
Breite (mm) 1000
Tragfähigkeit pro Schublade (kg) 35
Tragfähigkeit pro Fachboden (kg) 35
Tiefe (mm) 500
Material Stahlblech
Korpus lichtgrau, RAL 7035
Höhe (mm) 1000
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen