Werkzeugschrank 1000x1000x500mm 2 Schubladen 4 Böden lichtgrau/anthrazitgrau

Artikelnummer: Z00063702
EAN: 4015448557524
Herstellernummer: 3002271
Werkzeugschrank 1000x1000x500mm 2 Schubladen 4 Böden lichtgrau/anthrazitgrau
Inkl. Steuern: 403,08 € VE 1 Stück Netto 338,72 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Stahlblechkonstruktion mit widerstandsfähiger Pulverbeschichtung · ausgestattet mit Schubladen und herausziehbaren Fachböden, mit allseitigem Rand, Höhe 30 mm, auf kugelgelagerten Präzisionsauszügen, 80% ausziehbar · Schubladen, H 100 mm und Fachböden im 33-mm-Raster höhenverstellbar · Tragfähigkeit pro Fachboden/Schublade 35 kg · obere Ablage mit Abrollrand · Flügeltür abschließbar mit Zylinderschloss und Drehriegelverschluss mit 3-Punkt-Verriegelung Lieferung erfolgt ohne Inhalt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Türen anthrazitgrau, RAL 7016
Breite (mm) 1000
Tragfähigkeit pro Schublade (kg) 35
Tragfähigkeit pro Fachboden (kg) 50
Tiefe (mm) 500
Material Stahlblech
Korpus lichtgrau, RAL 7035
Höhe (mm) 1000
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen