stumpf Werkzeugschrank 1000x1000x500mm 2 Schubladen 2 Böden lichtgrau/anthrazitgrau

Artikelnummer: Z00063703
EAN: 4015448557531
Herstellernummer: 3007271
stumpf Werkzeugschrank 1000x1000x500mm 2 Schubladen 2 Böden lichtgrau/anthrazitgrau
Brutto Set-Preis 419,26 € Netto 352,32 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Stahlblechkonstruktion mit widerstandsfähiger Pulverbeschichtung · ausgestattet mit Schubladen und herausziehbaren Fachböden, mit allseitigem Rand, Höhe 20 mm, auf kugelgelagerten Präzisionsauszügen, 80% ausziehbar · Schubladen, H 100 mm und Fachböden im 25-mm-Raster höhenverstellbar · Tragfähigkeit pro Fachboden/Schublade 35 kg · obere Ablage mit Abrollrand · Flügeltür abschließbar mit Zylinderschloss und Drehriegelverschluss mit 3-Punkt-Verriegelung Lieferung ohne Inhalt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Höhe (mm) 1000
Tragfähigkeit pro Fachboden 50 KG_tmp
Korpus lichtgrau, RAL 7035
Tragfähigkeit pro Schublade 35 KG_tmp
Material Stahlblech
Breite (mm) 1000
Türen anthrazitgrau, RAL 7016
Tiefe (mm) 500
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]