Werkzeugschrank RAL7035 1Schubl./2Böden H.1000xB.500xT.500mm m.1Flügeltür

Artikelnummer: Z00064378
EAN: 4031068077051
Herstellernummer: 3001107
Werkzeugschrank RAL7035 1Schubl./2Böden H.1000xB.500xT.500mm m.1Flügeltür
Inkl. Steuern: 237,20 € VE 1 Stück Netto 199,33 € - zzgl. Spedition
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Lieferung per Spedition, bitte beachten Sie, dass für Retouren von Speditionsartikeln Versandkosten anfallen.
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Stahlblechkonstruktion mit widerstandsfähiger Pulverbeschichtung · ausgestattet mit Schublade und ausziehbaren, verzinkten Fachböden, mit allseitigem Rand, Höhe 20 mm, auf kugelgelagerten Präzisionsauszügen, 80% ausziehbar · Schublade H 100 mm und Fachböden im 25mm-Raster höhenverstellbar · Tragfähigkeit pro Fachboden/Schublade 35 kg · obere Ablage mit Abrollrand (Lieferung erfolgt ohne Riffelgummiauflage) · Flügeltür abschließbar mit Zylinderschloss und Drehriegelverschluss mit 3-Punkt-Verriegelung Lieferung erfolgt ohne Inhalt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Türen lichtgrau, RAL 7035
Breite (mm) 500
Tragfähigkeit pro Schublade (kg) 35
Tragfähigkeit pro Fachboden (kg) 35
Tiefe (mm) 500
Material Stahlblech
Korpus lichtgrau, RAL 7035
Höhe (mm) 1000
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen