Handschleifblock Hookit 245 L.70xB.125mm weich f.Schleifstreifen 3M a.Ku.

Artikelnummer: Z00057035
EAN: 4046719612635
Herstellernummer: 05742
3M
Handschleifblock Hookit 245 L.70xB.125mm weich f.Schleifstreifen 3M a.Ku.
Inkl. Steuern: 19,48 € VE 1 Stück Netto 16,37 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

für kletthaftende Streifen · in zwei Sorten lieferbar · Sorte hart: aus schwerem Kunststoff, sehr robust, optimal für das Schleifen von planen Flächen Sorte weich: sehr flexibel, passt sich dem Werkstück an

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Sorte weich
Breite (mm) 70
Länge (mm) 125
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen