Aufnahmeschaft und Schleifhülsen Set, 60 mm, 80

Artikelnummer: Z00477833
EAN: 3165140730044
Herstellernummer: 1600A0014U
Aufnahmeschaft und Schleifhülsen Set, 60 mm, 80
UVP: 9,98 €   - Sie sparen 30%
Inkl. Steuern: 7,00 € VE 1 Stück Netto 5,88 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Aufnahmeschaft und Schleifhülse Set, Wechselaufsatz für Schleifroller, Durchmesser: 60 mm, Körnung 80. Schleifen ebener Flächen, Türrahmen, Treppenstufen, Gartenmöbel. Aufnahmeschaft aus Gummi garantiert einen festen und sicheren Halt der Schleifhülse. Gleichmäßiger und hoher Abtrag, dank breiter Auflagefläche. Einfacher Schleifhülsenwechsel mit SDS-System: Einfach aufstecken und loslegen, das patentierte SDS-System macht zusätzliches Werkzeug überflüssig. Die Schleifhülsenmontage ist dank Autolock-System kinderleicht: Einfach Schleifhülse über den Schaft ziehen, schon kann es losgehen. Der flexible Aufnahmeschaft aus Gummi dehnt sich erst bei Beschleunigung aus und hält die Schleifhülse fest und sicher. Geeignet für Material Holz. Für glatte Oberflächen. Passend zu Bosch Schleifroller PRR 250 ES

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessung Breite 70 Millimeter
Breite (mm) 60
Abmessung Höhe 154 Millimeter
Volumen 0.561 Kubikdezimeter
Schleifrollenbreite 60 Millimeter
Körnung 80
Produktart Systemzubehör PRR 250 ES
Product Type Bosch Grün
Abmessung Länge 52 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen