Aufnahmeschaft und Schleifhülsen Set (konisch), 30 mm, 80

Artikelnummer: Z00477873
EAN: 3165140730167
Herstellernummer: 1600A00156
Bosch
Aufnahmeschaft und Schleifhülsen Set (konisch), 30 mm, 80
UVP: 6,99 €   - Sie sparen 35%
Inkl. Steuern: 4,53 € VE 1 Stück Netto 3,81 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Aufnahmeschaft und Schleifhülse Set (konisch). Wechselaufsatz für Schleifroller. Durchmesser: 30 mm, Körnung 80. Stark bis in die kleinsten Zwischenräume: Praktische Alternative für Lamellen und Entgraten von Rohren. Aufnahmeschaft aus Gummi garantiert einen festen und sicheren Halt der Schleifhülse. Einfaches Schleifen in schwer zugängliche Zwischenräume. Hoher Materialabtrag. Einfacher Schleifhülsenwechsel. Mit SDS-System: Einfach aufstecken und loslegen, das patentierte SDS-System macht zusätzliches Werkzeug überflüssig. Die Schleifhülsenmontage ist dank Autolock-System kinderleicht: Einfach Schleifhülse über den Schaft ziehen, schon kann es losgehen. Der flexible Aufnahmeschaft aus Gummi dehnt sich erst bei Beschleunigung aus und hält die Schleifhülse fest und sicher. Geeignet für Material Holz. Für glatte Oberflächen und Zwischenräumen (Lamellen). Passend zu Bosch Schleifroller PRR 250 ES

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Schleifrollenbreite (mm) 30
Produktart Systemzubehör PRR 250 ES
Artikeltyp Bosch Grün
Volumen (dm³) 0.192
Breite (mm) 30
Abmessung Länge (mm) 34
Abmessung Höhe (mm) 87
Abmessung Breite (mm) 65
Körnung 80

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen