Deltablatt, HM-RIFF, 78 mm

Artikelnummer: Z00184085
EAN: 3165140523370
Herstellernummer: 2609256953
Bosch
Deltablatt, HM-RIFF, 78 mm
UVP: 26,70 €   - Sie sparen 37%
Inkl. Steuern: 16,93 € VE 1 Stück Netto 14,23 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Deltablatt, Werkstoff: HM-RIFF, 78 mm

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Artikeltyp Zubehör
Werkstoff HM-RIFF
Volumen (dm³) 0.307
Art des Zubehörs Schleifplatte
Abmessung Länge (mm) 186
Abmessung Höhe (mm) 17
Abmessung Breite (mm) 97

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen