Bosch Feinschleifplatte für Bandschleifer, für GBS 100 A/100 AE

Artikelnummer: Z00183744
EAN: 3165140031721
Herstellernummer: 3 601 010 509
Bosch Feinschleifplatte für Bandschleifer, für GBS 100 A/100 AE
UVP: 23,98 €   - Sie sparen 45%
Brutto Set-Preis 13,27 € Netto 11,15 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Feinschleifplatte für Bandschleifer, mit Grafitunterlage, passend zu Bandschleifer GBS 100 A und GBS 100 AE Professional, geeignet für sehr weichen Schliff, Hinweis: bitte Bedienungsanleitung beachten

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Nettogewicht 0.035 Kilogramm
Art des Zubehörs Schleifplatte
Volumen 0.017 Kubikdezimeter
Spezifikation für GBS 100 A/100 AE
SOL Date 19.07.2002
Spartenbezeichnung 74
Abmessung Länge 165 Millimeter
Bruttogewicht 0.035 Kilogramm
Abmessung Höhe 1 Millimeter
Produkttext, ZB grau Feinschleifplatte mit Grafitunterlage
Abmessung Breite 100 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]