Handschleifer mit Griff und Spannvorrichtung, 115 x 230 mm

Artikelnummer: Z00186168
EAN: 3165140714488
Herstellernummer: 2608608N24
Handschleifer mit Griff und Spannvorrichtung, 115 x 230 mm
UVP: 7,29 €   - Sie sparen 22%
Inkl. Steuern: 5,68 € VE 1 Stück Netto 4,77 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Handschleifer mit Griff und Spannvorrichtung, Breite: 115 mm, Länge: 230 mm, geeignet für das Schleifen von großen Holz-, Metall- und Gipskartonplatten, für Schleifblätter und Schleifgitter

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Artikeltyp Zubehör
Volumen (dm³) 3.485
Breite, Blatt mm 115
Anzahl der Teile (St) 1
Abmessung Länge (mm) 321
Abmessung Höhe (mm) 77
Abmessung Breite (mm) 141
Länge, Blatt mm 230
Klettverschluss nein

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen